曜日別特売

吸着管(Porapak-T 2本セット・6×40 mm・チューブA 75 mg 1層/チューブB 25 mg 1層・20/40メッシュ・10セット)

吸着管(Porapak-T 2本セット・6×40 mm・チューブA 75 mg 1層/チューブB 25 mg 1層・20/40メッシュ・10セット) - SKC(環境測定)

Sorbent Tubeは、Porapak-Tを充填した2本組のsorbent tubeで、いずれも6 x 40 mmサイズとし、1本は充填量25 mgの1セクション構成でガラス開放端仕様、もう1本は充填量75 mgの1セクション構成、粒度はいずれも20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限あり
構成
2本直列構成(各チューブ1層)
吸着剤
Porapak-T
材質(チューブ)
ガラス
チューブサイズ(mm)
Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110
保管環境
冷蔵不要
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76051319226-116A
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする