吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・300/150 mg・45/60メッシュ・50本入)
Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は300/150 mg、粒度は45/60 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
- 用途
- SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
- 仕様
- ●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
- 構成
- 2層構成
- 吸着剤
- シリカゲル
- 材質(チューブ)
- ガラス
- チューブサイズ(mm)
- Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110
- 保管環境
- 冷蔵不要
- 内容量
- 1箱(50本)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















