吸着管(炭素ビーズ・水酸化カリウム処理・PTFEフィルター付き・16→8×85 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・5本入)

吸着管(炭素ビーズ・水酸化カリウム処理・PTFEフィルター付き・16→8×85 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・5本入) - SKC(環境測定)

Sorbent Tubeで、炭素ビーズ/PTFEフィルター構成とし、水酸化カリウムで処理した炭素ビーズを充填しています。サイズ16 > 8 x 85 mm、2セクション構成、吸着剤量100/50 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはPTFEリング/PTFEリング/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●充填剤処理:水酸化カリウム処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法
使用チューブ
H型(外径16 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
カーボンビーズ
内容量
1箱(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049587226-142
¥65,500
¥64,980
¥71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする