ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
24.5インチのVAパネルを搭載した、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。高画質VAパネルは、3500:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。
240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。
MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。
ゲーミングPCだけでなく、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
入力端子はHDMI 2.0×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。
AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタンド部にスマートフォンなどを設置できる形状(寸法:横幅170mm、幅15mm、深さ11mm)を採用。日常的な使用シーンを想定し、細部まで配慮したデザインとしました。
使用している機種やケースによっては、ご使用いただけない場合がございます。
100×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
スピーカーは搭載しておりません。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル
- 仕様
- 【HDCP】1.4(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES
- 質量(kg)
- 3
- サイズ
- 24.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 消費電力(W)
- 最大36、通常16、省エネ10、スタンバイ1
- 出力
- 【イヤホン】YES
- 電源
- 【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES
- 使用湿度範囲
- 10%~40%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- (スタンド付)419×558×180、スタンド幅220、(スタンド無し)326×558×40
- 出力範囲
- 【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 12V/3A
- コントラスト比
- 3500:1
- 液晶パネル
- 【サイズ】24.5インチ【バックライト】E-LED
- 画素ピッチ
- 約0.283mm
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 1677万色/sRGB5.9%/DCI-P378%
- 解像度
- 1920×1080
- 応答速度
- Typ:10ms/OD:5.9ms(GtoG)/MPRT1ms
- 入力端子
- HDMIx1、DPx1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- VESAマウント(mm)
- 100×100(M4×6)
- スピーカー
- NO
- モード
- 【ブルーライト軽減モード】YES
- インターフェイス
- DisplayPort:1.4(1920×1080)@240Hz、HDMI:2.0(1920×1080)@240Hz、USB-A:2.0給電専用(5V/0.5A)、オーディオ出力:YES
- コントラスト
- 3500:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- VA
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- YES
- HDR対応
- 【HDR10】YES
- 内容量
- 1台
※記載されている情報が現物と異なっている場合には、現物を優先いたします。
※モニター機器の長時間連続使用は、機器の寿命を縮め、故障につながる恐れがあります。連続使用は10時間程度までとし、その後は必ず電源OFFやスタンバイ状態にて最低1時間程度はクールダウンを取ることを推奨しております。但し、24時間連続使用可能な製品を除きます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

































