- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル
- 仕様
- 【HDCP】1.4(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES
- 質量(kg)
- 3
- サイズ
- 24.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 消費電力(W)
- 最大36、通常16、省エネ10、スタンバイ1
- 出力
- 【イヤホン】YES
- 電源
- 【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES
- 使用湿度範囲
- 10%~40%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- (スタンド付)419×558×180、スタンド幅220、(スタンド無し)326×558×40
- 出力範囲
- 【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 12V/3A
- コントラスト比
- 3500:1
- 液晶パネル
- 【サイズ】24.5インチ【バックライト】E-LED
- 画素ピッチ
- 約0.283mm
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 1677万色/sRGB5.9%/DCI-P378%
- 解像度
- 1920×1080
- 応答速度
- Typ:10ms/OD:5.9ms(GtoG)/MPRT1ms
- 入力端子
- HDMIx1、DPx1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- VESAマウント(mm)
- 100×100(M4×6)
- スピーカー
- NO
- モード
- 【ブルーライト軽減モード】YES
- インターフェイス
- DisplayPort:1.4(1920×1080)@240Hz、HDMI:2.0(1920×1080)@240Hz、USB-A:2.0給電専用(5V/0.5A)、オーディオ出力:YES
- コントラスト
- 3500:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- VA
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- YES
- HDR対応
- 【HDR10】YES