液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
WUXGA(1920×1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920×1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。
約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツを楽しむなど、幅広い用途に対応します。
モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。
入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。
miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。
モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。
75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。
1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
- 付属品
- マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル
- 仕様
- 【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES
- 質量(kg)
- 0.61
- サイズ
- 14
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 消費電力(W)
- 最大10、通常4、スタンバイ1
- 出力
- 【イヤホン】YES
- 電源
- 【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- チルト機能:NO、高さ調整:NO、スイーベル:NO、ピボット:NO、ケンジントン:NO
- 使用湿度範囲
- 10%~13%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 218×315×13、スタンド幅28
- 出力範囲
- 【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/3A
- コントラスト比
- 1000:1
- 液晶パネル
- 【サイズ】14インチ【バックライト】E-LED
- 画素ピッチ
- 約0.157mm
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 26.2万色/sRGB%/DCI-P349%
- 解像度
- 1920×1200
- 応答速度
- Typ:20ms
- 入力端子
- USB-Cx2、miniHDMIx1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- VESAマウント(mm)
- 75×75(M4×4)
- スピーカー
- 1Wx2
- モード
- 【ブルーライト軽減モード】YES
- インターフェイス
- miniHDMI:1.4(1920×1200)@60Hz、USB-C1:3.1(1920×1200)@60Hz、USB-C2:3.1(1920×1200)@60Hz
- コントラスト
- 1000:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:10
- パネル
- IPS(HADS)
- パネル駆動方式
- IPS(HADS)
- フリッカーフリー
- YES
- HDR対応
- 【HDR10】NO
- 内容量
- 1台
※記載されている情報が現物と異なっている場合には、現物を優先いたします。
※モニター機器の長時間連続使用は、機器の寿命を縮め、故障につながる恐れがあります。連続使用は10時間程度までとし、その後は必ず電源OFFやスタンバイ状態にて最低1時間程度はクールダウンを取ることを推奨しております。但し、24時間連続使用可能な製品を除きます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

































