曜日別特売
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040

JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040
JN-MD-IPS14WX 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068040

液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76068040
品番
JN-MD-IPS14WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
WUXGA(1920×1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920×1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。
約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツを楽しむなど、幅広い用途に対応します。
モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。
入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。
miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。
モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。
75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。
1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品
マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル
仕様
【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES
質量(kg)
0.61
サイズ
14
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
最大10、通常4、スタンバイ1
出力
【イヤホン】YES
電源
【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯
表面処理
非光沢
機能
チルト機能:NO、高さ調整:NO、スイーベル:NO、ピボット:NO、ケンジントン:NO
使用湿度範囲
10%~13%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×315×13、スタンド幅28
出力範囲
【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/3A
コントラスト比
1000:1
液晶パネル
【サイズ】14インチ【バックライト】E-LED
画素ピッチ
約0.157mm
輝度
300cd/m2
表示色
26.2万色/sRGB%/DCI-P349%
解像度
1920×1200
応答速度
Typ:20ms
入力端子
USB-Cx2、miniHDMIx1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
VESAマウント(mm)
75×75(M4×4)
スピーカー
1Wx2
モード
【ブルーライト軽減モード】YES
インターフェイス
miniHDMI:1.4(1920×1200)@60Hz、USB-C1:3.1(1920×1200)@60Hz、USB-C2:3.1(1920×1200)@60Hz
コントラスト
1000:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:10
パネル
IPS(HADS)
パネル駆動方式
IPS(HADS)
フリッカーフリー
YES
HDR対応
【HDR10】NO
注意
※商品のデザイン、仕様、外観は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には、現物を優先いたします。
※モニター機器の長時間連続使用は、機器の寿命を縮め、故障につながる恐れがあります。連続使用は10時間程度までとし、その後は必ず電源OFFやスタンバイ状態にて最低1時間程度はクールダウンを取ることを推奨しております。但し、24時間連続使用可能な製品を除きます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする