ムース
型取りパテ付き 壁紙補修セット
壁紙の破れや汚れを簡単補修
セット内容
型取りパテA剤5g、型取りパテB剤5g、補修パテ3g
材質
型取りA剤、B剤:シリコーン、補修パテ材:アクリル樹脂
寸法(mm)
85×10×140
色
白
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76067796
-
¥
648
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください