ムース
型取りパテ付き 壁紙補修セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76067796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
壁紙の破れや汚れを簡単補修
セット内容
型取りパテA剤5g、型取りパテB剤5g、補修パテ3g
材質
型取りA剤、B剤:シリコーン、補修パテ材:アクリル樹脂
寸法(mm)
85×10×140
色
白
危険物の類別
非危険物