15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証
- 付属品
- マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル
- 仕様
- ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES
- 質量(kg)
- 0.83
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~12%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 215×357×12、スタンド54
- コントラスト比
- 1000:1
- 液晶パネル
- 15.6インチ
- 表示色
- 1677万色/sRGB%/DCI-P349%
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- (上下/左右)H:178°、V:178°
- 応答速度
- Typ:20ms
- 入力端子
- HDMI×1、USB-C×2
- プラグ、プレイ規格
- YES
- スピーカー
- 1W×2
- コントラスト
- 1000:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- IPS(FFS)
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

































