曜日別特売
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315

JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315
JN-MD-IPST156FHD 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088315

15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76088315
品番
JN-MD-IPST156FHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
付属品
マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES
質量(kg)
0.83
使用温度範囲(℃)
0~45
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~12%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×357×12、スタンド54
コントラスト比
1000:1
液晶パネル
15.6インチ
表示色
1677万色/sRGB%/DCI-P349%
解像度
1920×1080
視野角
(上下/左右)H:178°、V:178°
応答速度
Typ:20ms
入力端子
HDMI×1、USB-C×2
プラグ、プレイ規格
YES
スピーカー
1W×2
コントラスト
1000:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(FFS)
パネル駆動方式
IPS(FFS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
HDR対応
HDR10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする