救急ばんそうこう 名探偵プリキュア!
ジュニアサイズのばんそうこう9枚とミニサイズのばんそうこう9枚の合計18枚入り、絵柄は全14種類!(14種類全て揃わない場合があります。)はがすときにやさしいソフトな粘着力。傷につきにくい特殊加工パッド。通気性を高める微細な穴加工テープ。
- 種類
- 名探偵プリキュア!
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:12B1X10009000001
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 販売名
- ニッコリバン
- 内容量
- 1個(18枚)
注意
※パッド部分が濡れたり、汚れたりしたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。(1日1~2回はり替えるようにしてください)救急・衛生 の新着商品
カテゴリ




















