曜日別特売
4570118164568 救急ばんそうこう 名探偵プリキュア! バンダイ 76091797

正面

4570118164568 救急ばんそうこう 名探偵プリキュア! バンダイ 76091797
4570118164568 救急ばんそうこう 名探偵プリキュア! バンダイ 76091797

救急ばんそうこう 名探偵プリキュア!

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(18枚)
注文コード
76091797
品番
4570118164568
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ジュニアサイズのばんそうこう9枚とミニサイズのばんそうこう9枚の合計18枚入り、絵柄は全14種類!(14種類全て揃わない場合があります。)はがすときにやさしいソフトな粘着力。傷につきにくい特殊加工パッド。通気性を高める微細な穴加工テープ。

種類
名探偵プリキュア!
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10009000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
ニッコリバン
注意
※パッド部分が濡れたり、汚れたりしたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。(1日1~2回はり替えるようにしてください)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする