曜日別特売

救急ばんそうこう PROJECT R.E.D.

救急ばんそうこう PROJECT R.E.D. - バンダイ救急ばんそうこう PROJECT R.E.D. - バンダイ

ジュニアサイズのばんそうこう9枚とミニサイズのばんそうこう9枚の合計18枚入り、絵柄は全14種類!(14種類全て揃わない場合があります。)はがすときにやさしいソフトな粘着力。傷につきにくい特殊加工パッド。通気性を高める微細な穴加工テープ。

種類
PROJECT R.E.D.
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10009000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
ニッコリバン
内容量
1個(18枚)
注意
※パッド部分が濡れたり、汚れたりしたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。(1日1~2回はり替えるようにしてください)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760917884570118193117
¥300
¥299
¥329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする