曜日別特売
4570118193117 救急ばんそうこう PROJECT R.E.D. バンダイ 76091788

正面

4570118193117 救急ばんそうこう PROJECT R.E.D. バンダイ 76091788
4570118193117 救急ばんそうこう PROJECT R.E.D. バンダイ 76091788

救急ばんそうこう PROJECT R.E.D.

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(18枚)
注文コード
76091788
品番
4570118193117
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ジュニアサイズのばんそうこう9枚とミニサイズのばんそうこう9枚の合計18枚入り、絵柄は全14種類!(14種類全て揃わない場合があります。)はがすときにやさしいソフトな粘着力。傷につきにくい特殊加工パッド。通気性を高める微細な穴加工テープ。

種類
PROJECT R.E.D.
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10009000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
ニッコリバン
注意
※パッド部分が濡れたり、汚れたりしたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。(1日1~2回はり替えるようにしてください)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする