エアーハツリセット
- 用途
- コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に
- 付属品
- ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング
- 材質
- 本体:樹脂
- ストローク(mm)
- 43
- 色
- ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック
- 空気消費量(L/min)
- 79.2
- エアーホース内径(Φmm)
- 6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4
- 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.61(62)
- 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
- 4500
- チゼル寸法(Φmm×mm)
- 10.2×125
- ヘッド長さ(mm)
- 140
- 内容量
- 1個
空圧工具 の新着商品
カテゴリ













![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






