曜日別特売
WZAH-4S エアーハツリセット WIZ'A 76092111

WZAH-4S エアーハツリセット WIZ'A 76092111
WZAH-4S エアーハツリセット WIZ'A 76092111
WZAH-4S エアーハツリセット WIZ'A 76092111

エアーハツリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76092111
品番
WZAH-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
用途
コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に
付属品
ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング
材質
本体:樹脂
ストローク(mm)
43
色
ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック
空気消費量(L/min)
79.2
エアーホース内径(Φmm)
6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.61(62)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4500
チゼル寸法(Φmm×mm)
10.2×125
ヘッド長さ(mm)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする