Northern country
ドライメッシュインナーシャツ ノースリーブ (UNISEX)
優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
ノースリーブタイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76103259
TR1833
S
158-166
85-91
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76103785
TR1833
L
170-178
93-99
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76103898
TR1833
XL
176-184
97-103
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76104151
TR1833
M
164-172
89-95
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください