サンプル画像
Northern country
ドライメッシュインナーシャツ ノースリーブ (UNISEX)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
S
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76104151
品番
TR1833
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
ノースリーブタイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ
サイズ
M
身長(cm)
164-172
チェスト(cm)
89-95
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック