Northern country
ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (UNISEX)
優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
半袖タイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76103241
TR1834
L
170-178
93-99
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76103618
TR1834
S
158-166
85-91
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76103776
TR1834
M
164-172
89-95
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76104266
TR1834
XL
176-184
97-103
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください