サンプル画像
Northern country
ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (UNISEX)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
M
S
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76103618
品番
TR1834
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
半袖タイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ
サイズ
S
身長(cm)
158-166
チェスト(cm)
85-91
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック