ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (レディース)

ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (レディース) - Northern countryドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (レディース) - Northern country

優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
半袖タイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ

材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76103338TR1837WM153-16080-86
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
76103356TR1837WL159-16686-92
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする