TR1837 ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (レディース) Northern country 76103338

サンプル画像

TR1837 ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (レディース) Northern country 76103338
TR1837 ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (レディース) Northern country 76103338

ドライメッシュインナーシャツ 半袖タイプ (レディース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズWM
内容量1枚注文コード76103338品番TR1837
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
半袖タイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ

サイズ
WM
身長(cm)
153-160
バスト(cm)
80-86
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする