ドライメッシュインナーシャツ ノースリーブ (レディース)

ドライメッシュインナーシャツ ノースリーブ (レディース) - Northern countryドライメッシュインナーシャツ ノースリーブ (レディース) - Northern country

優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
ノースリーブタイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ

材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76103365TR1836WL159-16686-92
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
76104038TR1836WM153-16080-86
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする