TR1836 ドライメッシュインナーシャツ ノースリーブ (レディース) Northern country 76103365

サンプル画像

ドライメッシュインナーシャツ ノースリーブ (レディース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズWL
内容量1枚注文コード76103365品番TR1836
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
ノースリーブタイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ

サイズ
WL
身長(cm)
159-166
バスト(cm)
86-92
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする