防災サイクル アシスタS STD(スタンダード)27型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2026年モデル 【完成組立品】
通勤・通学にぴったり!スタイリッシュなシティモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。
- 用途
- 防災用、構内移動用、巡回用、日常用等
- 仕様
- 前照灯:シングルパワーバッテリーランプ
- 寸法(mm)
- (全長×全幅×サドル地上高さ)1880×580×795~930
- 質量(kg)
- 24..4
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリーC201
- 充電時間
- 約2時間30分
- バッテリー容量(Ah)
- 8.9
- タイヤサイズ
- 27×1-3/8WO
- 適応身長(cm)
- 乗車可能最低:148~
- 錠前
- BSロックⅢプラス(スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- 一充電(目安):オートエコモードプラス 54/標準モード 41/強モード 34
- バッテリー容量(Wh)
- 226
- 変速
- 内装3段シマノグリップシフト
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800カテゴリ






























