曜日別特売
S7SC26-TC 防災サイクル アシスタS STD(スタンダード)27型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2026年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 76089180

S7SC26-TC 防災サイクル アシスタS STD(スタンダード)27型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2026年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 76089180
S7SC26-TC 防災サイクル アシスタS STD(スタンダード)27型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2026年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 76089180
S7SC26-TC 防災サイクル アシスタS STD(スタンダード)27型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2026年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 76089180

防災サイクル アシスタS STD(スタンダード)27型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2026年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
色T.Hカーキ
内容量1台注文コード76089180品番S7SC26-TC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

通勤・通学にぴったり!スタイリッシュなシティモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。

用途
防災用、構内移動用、巡回用、日常用等
色
T.Hカーキ
バッテリー電圧(V)
5
仕様
前照灯:シングルパワーバッテリーランプ
寸法(mm)
(全長×全幅×サドル地上高さ)1880×580×795~930
全長(mm)
1880
質量(kg)
24..4
全幅(mm)
580
適合規格
BAA適合
バッテリー
リチウムイオンバッテリーC201
材質(フレーム)
アルミ
充電時間
約2時間30分
バッテリー容量(Ah)
8.9
タイヤサイズ
27×1-3/8WO
適応身長(cm)
乗車可能最低:148~
サドルの高さ(mm)
795~930(地上)
錠前
BSロックⅢプラス(スペアキー対応)
走行距離(km)
[一充電(目安)]オートエコモードプラス:54、標準モード:41、強モード:34
変速段数
3段
総質量(kg)
22.9
バッテリー容量(Wh)
226
変速
内装3段シマノグリップシフト
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする