雷検知器(携帯型)
最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。
熱中症リスクのモニタリングも可能です。
音とバイブレーションによる警告機能を備え、単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。
カラビナストラップが付属しています。
- 付属品
- カラビナストラップ
- 寸法(mm)
- 31×53×113
- 質量(g)
- 133
- 電源
- 単3電池×2
- 機能
- 落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 ヒートインデックス表示 距離km/mile切替 自動停止等
- 電池寿命(時間)
- 80
- 探知能力
- 38~64/19~38/9~19/0~9km
- 画面仕様
- グラフィックカラー
- アラーム
- LED点滅 電子音 バイブレーション
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
避雷器 の新着商品
カテゴリ




























