曜日別特売
StrikeAlert HD Field 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック 76110916

StrikeAlert HD Field 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック 76110916
StrikeAlert HD Field 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック 76110916

雷検知器(携帯型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76110916
品番
StrikeAlert HD Field
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。
熱中症リスクのモニタリングも可能です。
音とバイブレーションによる警告機能を備え、単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。
カラビナストラップが付属しています。

付属品
カラビナストラップ
寸法(mm)
31×53×113
質量(g)
133
電源
単3電池×2
機能
落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 ヒートインデックス表示 距離km/mile切替 自動停止等
電池寿命(時間)
80
探知能力
38~64/19~38/9~19/0~9km
画面仕様
グラフィックカラー
アラーム
LED点滅 電子音 バイブレーション
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする