エレキギター

エレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenic

・誰もが目にしたことのある定番STシェイプのエレキギター / スタンダードなボディサイズとネックの太さは初心者にもオススメです
・付属の”トレモロアーム”と、ギターボディに搭載されている”トレモロスプリング”の連動により、音程を一時的に下げてビブラートのような効果を与える「アーミング奏法」が可能
・3つのシングルコイルピックアップを搭載 / セレクターによりフロント・センター・リアを5通りで切り替え可能 / サウンドのお好みや、演奏する曲・フレーズにあわせてセレクターの操作ひとつでサウンドを選択いただけます
【セット内容】ギター本体、ソフトケース、シールドケーブル、調整用レンチ
Body:Solid Wood
Neck:Maple
Fingerboard:Engineered wood
Pickups:Photogenic 3 Single Coil
Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector
Scale:648mm / 22frets
Hardware:Chrome Plated
Neck Joint:Bolt On

内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76112027ST-180/BGD(S.C)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
76112036ST-180/SFG(S.C)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
76112045ST-180/CS(S.C)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
76112061ST-180/SV(S.C)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする