ST-180/CS(S.C) エレキギター Photogenic 76112045

ST-180/CS(S.C) エレキギター Photogenic 76112045
ST-180/CS(S.C) エレキギター Photogenic 76112045
ST-180/CS(S.C) エレキギター Photogenic 76112045
ST-180/CS(S.C) エレキギター Photogenic 76112045
ST-180/CS(S.C) エレキギター Photogenic 76112045

エレキギター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76112045
品番
ST-180/CS(S.C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・誰もが目にしたことのある定番STシェイプのエレキギター / スタンダードなボディサイズとネックの太さは初心者にもオススメです
・付属の”トレモロアーム”と、ギターボディに搭載されている”トレモロスプリング”の連動により、音程を一時的に下げてビブラートのような効果を与える「アーミング奏法」が可能
・3つのシングルコイルピックアップを搭載 / セレクターによりフロント・センター・リアを5通りで切り替え可能 / サウンドのお好みや、演奏する曲・フレーズにあわせてセレクターの操作ひとつでサウンドを選択いただけます
【セット内容】ギター本体、ソフトケース、シールドケーブル、調整用レンチ
Body:Solid Wood
Neck:Maple
Fingerboard:Engineered wood
Pickups:Photogenic 3 Single Coil
Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector
Scale:648mm / 22frets
Hardware:Chrome Plated
Neck Joint:Bolt On

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする