エレキギター
・歯切れのよいサウンドはルーツミュージックからトレンドのロック・ポップミュージックまで幅広いプレイヤーにマッチします。
・2つのピックアップに連動した1ボリューム/1トーンを搭載し、スイッチングによりピックアップの切り替えが可能。
BODY: Solid wood
NECK: Maple
Fingerboard:Engineered wood
PICKUPS: 2 Single Coil
CONTROLS: 1 Volume, 1 Tone & 3 way PU Selector
SCALE: 648mm
FRETS: 22F
HARDWARE: Silver Plated
NECK JOINT: Bolt On
- 内容量
- 1台
音楽 の新着商品
カテゴリ
































