曜日別特売
TL-180/SFG エレキギター Photogenic 76112079

TL-180/SFG エレキギター Photogenic 76112079
TL-180/SFG エレキギター Photogenic 76112079

エレキギター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76112079
品番
TL-180/SFG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・歯切れのよいサウンドはルーツミュージックからトレンドのロック・ポップミュージックまで幅広いプレイヤーにマッチします。
・2つのピックアップに連動した1ボリューム/1トーンを搭載し、スイッチングによりピックアップの切り替えが可能。
BODY: Solid wood
NECK: Maple
Fingerboard:Engineered wood
PICKUPS: 2 Single Coil
CONTROLS: 1 Volume, 1 Tone & 3 way PU Selector
SCALE: 648mm
FRETS: 22F
HARDWARE: Silver Plated
NECK JOINT: Bolt On

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする