玉転がし木製レール「モクレール」
木製のレールとゴールの側面にはマグネットが接着されているため、黒板やホワイトボードなど身近なスペースに使用することができます。
玉の転がるコースは自由自在、無限大!楽しみながら操作する力、考え工夫する力を育むことができます。
木を素材にしています。玉が転がる音や動き、触り心地などを体全体で味わいながら活動できます。
軽量で操作しやすく、低学年でも扱いやすい教材です。
- セット内容
- レール:7本(450mm×2、300mm×2、150mm×2、150mmゴール×1)、木玉×4、鈴の玉×4
- 材質
- ヒバ材
- 寸法(mm)
- レール最長:450
- 質量(g)
- 600
- 内容量
- 1セット
介護用品 の新着商品
カテゴリ

































