曜日別特売

ガラス風鈴 Φ60

ガラス風鈴 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]

夏にぴったりのガラス風鈴!
クリアで綺麗なガラス風鈴です。澄んだ音色が夏の空間に涼しさを演出し、玄関先やお部屋のインテリアとしても楽しめます。油性ペンやステンドカラーなどで自由に絵を描くことができ、自分だけのオリジナル風鈴を作れるのも魅力です。夏休みの自由工作やワークショップ、季節のプレゼントにもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】20分【使用できる主な画材】油性ペン・ステンドカラー・樹脂系の絵の具

セット内容
本体のみ
材質
ホウケイ酸ガラス
寸法(mm)
ガラス部分:約Φ60×50、ひも部分:約310、たんざく:約40×130
内容量
1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611007653123
オープン
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする