53123 ガラス風鈴 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110076

53123 ガラス風鈴 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110076
53123 ガラス風鈴 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110076
53123 ガラス風鈴 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110076
53123 ガラス風鈴 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110076
53123 ガラス風鈴 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110076
53123 ガラス風鈴 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110076

ガラス風鈴 Φ60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76110076品番53123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628

夏にぴったりのガラス風鈴!
クリアで綺麗なガラス風鈴です。澄んだ音色が夏の空間に涼しさを演出し、玄関先やお部屋のインテリアとしても楽しめます。油性ペンやステンドカラーなどで自由に絵を描くことができ、自分だけのオリジナル風鈴を作れるのも魅力です。夏休みの自由工作やワークショップ、季節のプレゼントにもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】20分【使用できる主な画材】油性ペン・ステンドカラー・樹脂系の絵の具

セット内容本体のみ材質ホウケイ酸ガラス寸法(mm)ガラス部分:約Φ60×50、ひも部分:約310、たんざく:約40×130
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする