楽しいすごろくセット 水族館/動物/テーマパーク

楽しいすごろくセット 水族館/動物/テーマパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]楽しいすごろくセット 水族館/動物/テーマパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]楽しいすごろくセット 水族館/動物/テーマパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]楽しいすごろくセット 水族館/動物/テーマパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]楽しいすごろくセット 水族館/動物/テーマパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]楽しいすごろくセット 水族館/動物/テーマパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]

動物・水族館・テーマパークが大集合!楽しく学べるすごろく3点セット!
動物園・水族館・テーマパークの3つの世界を舞台に遊べる人気のすごろくセットです。1わくわくどうぶつえんすごろく:ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。2わくわくすいぞくかんすごろく:水族館が舞台のすごろくです。ラッコやチンアナゴなどたくさんの生き物が出てきます。生き物の説明付きなので、水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えることができます。2~4人用。3わくわくテーマパークすごろく:パレードやジェットコースターなどテーマパークが舞台のすごろくです。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらうお買い物の練習もできます。イベントカードで予想外の展開に!2~4人用。

用途
イベント・幼稚園・保育園・お正月に。
セット内容
わくわくすいぞくかんすごろく×1、わくわくどうぶつえんすごろく×1、わくわくテーマパークすごろく×1
材質
すごろく:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)
すごろく:620×620、コマ:Φ16×30、サイコロ:12×12×12
適合年齢(歳)
5
内容量
1セット(3個)
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611557978797
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする