あたまをつかったうんどう ケンケンパリング
コミュニケーション力や認知機能を育てる!楽しいステップ運動!
リングを組み替えて遊ぶことで、ジャンプやステップなど多様な運動あそびが楽しめるケンケンパリングセットです。配置やルールを工夫することで難易度を調整でき、運動が苦手なお子さんでも成功体験を積み重ねながら全身をバランスよく動かせます。複数人での活動を通して、体力づくりだけでなく、考える力や認知機能、コミュニケーション力や協調性を自然に育てられる知育・運動教材です。
- 用途
- 学校の教材・幼稚園・保育園・イベントに。
- セット内容
- カラフルリング10個セット(赤・黄・橙・緑・青 各2個)×1、ジョイント×10、テキスト×1
- 材質
- ケンケンパリング:PE、ジョイント:PE
- 寸法(mm)
- カラフルリング:外径約Φ280、内径約Φ240、ジョイント:約82×48×8、テキスト:148×210(A5)
- 内容量
- 1個
注意
※―体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111510 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111510-260415-02.jpg)
![注文コード:76111510 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111510-260415-04.jpg)
![注文コード:76111510 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111510-260415-06.jpg)
![注文コード:76111510 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111510-260415-08.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026551-261102-02.jpg)