75854 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 76111510

75854 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 76111510
75854 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 76111510
75854 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 76111510
75854 あたまをつかったうんどう ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 76111510

あたまをつかったうんどう ケンケンパリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111510
品番
75854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,601
販売価格(税別)
¥1,455

コミュニケーション力や認知機能を育てる!楽しいステップ運動!
リングを組み替えて遊ぶことで、ジャンプやステップなど多様な運動あそびが楽しめるケンケンパリングセットです。配置やルールを工夫することで難易度を調整でき、運動が苦手なお子さんでも成功体験を積み重ねながら全身をバランスよく動かせます。複数人での活動を通して、体力づくりだけでなく、考える力や認知機能、コミュニケーション力や協調性を自然に育てられる知育・運動教材です。

用途
学校の教材・幼稚園・保育園・イベントに。
セット内容
カラフルリング10個セット(赤・黄・橙・緑・青 各2個)×1、ジョイント×10、テキスト×1
材質
ケンケンパリング:PE、ジョイント:PE
寸法(mm)
カラフルリング:外径約Φ280、内径約Φ240、ジョイント:約82×48×8、テキスト:148×210(A5)
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする