曜日別特売

飛沫防止 透明パーテーション 1.0

飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止 透明パーテーション  1.0 - アーテック[学校教材・教育玩具]

シリーズ累計50万枚突破!超軽量パーテーション
対面・横並び両方使える
1mm厚高透明度PET製
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています
組立簡単
特許出願中
両面保護フィルム付

用途
対面・横並びでの飛沫防止に。
セット内容
本体のみ
材質
PET
内容量
1個
注意
※―
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611517751078500×350×100小
オープン
¥546
¥601(税込)
3日以内出荷
返品不可
7611518651079500×450×100中
オープン
¥637
¥701(税込)
3日以内出荷
返品不可
7611519551080500×610×100大
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする