アーテック[学校教材・教育玩具]
日除けテント(アルミフレーム) 重り4個セット
UVカット率98%以上! 少人数で簡単に組立ができるテント
UVカット率98%以上! 少人数で簡単に組立ができるテント※ウェイト1個につき水を約10L入れて使用します。
セット内容
テント×1、重り4個
材質
アルミ、ポリエステル、重り:PP、PVC
寸法(mm)
テント(組立時):約2900×2900×2800~3070、重り:190×240×55
内容量
1個
注意
※―
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76115518
75201
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください