アーテック[学校教材・教育玩具]
日除けテント(アルミフレーム) 重り4個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76115518
品番
75201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,070
販売価格(税別)
¥
33,700
バスケットに入れる
UVカット率98%以上! 少人数で簡単に組立ができるテント
UVカット率98%以上! 少人数で簡単に組立ができるテント※ウェイト1個につき水を約10L入れて使用します。
セット内容
テント×1、重り4個
材質
アルミ、ポリエステル、重り:PP、PVC
寸法(mm)
テント(組立時):約2900×2900×2800~3070、重り:190×240×55
注意
※―