ATスケッチブック
長く使える!どこでも描ける!アーテックオリジナルのスケッチブック!
高品質な厚口165gの本文用紙を使用した、アーテックオリジナルのB4スケッチブックです。鉛筆や色鉛筆はもちろん、水彩など幅広い画材に対応し、思いのままに表現できます。本文は24枚。しっかりとした紙厚で、描き心地にこだわりました。裏表紙には厚みのあるチップボール紙を採用しており、下敷きなしでも安定して描けるので、机がない場所でも快適に使用できます。ダブルリング製本により、ページをしっかり固定。めくりやすさと耐久性を両立し、ストレスなく使えます。持ち運びしやすいB4サイズで、日常のスケッチからアイデアメモ、作品制作、プレゼンテーション用のラフ作成まで幅広く活躍します。丈夫な紙質とシンプルなデザインで、年齢や用途を問わず使いやすいスケッチブックです。
- 用途
- 小学校の図工・中学校の美術・工作・学校の教材に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 紙
- サイズ
- B4
- 用紙寸法(mm)
- 352×248
- 内容量
- 1冊
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110950 ATスケッチブック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110950-260415-02.jpg)
![注文コード:76110950 ATスケッチブック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110950-260415-04.jpg)
![注文コード:76110950 ATスケッチブック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110950-260415-06.jpg)
![注文コード:76110950 ATスケッチブック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110950-260415-08.jpg)
![注文コード:76110950 ATスケッチブック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110950-260415-10.jpg)
![注文コード:76110950 ATスケッチブック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110950-260415-12.jpg)


















