11014 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110950

11014 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110950
11014 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110950
11014 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110950
11014 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110950
11014 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110950
11014 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110950

ATスケッチブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
76110950
品番
11014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥510
販売価格(税別)
¥464

長く使える!どこでも描ける!アーテックオリジナルのスケッチブック!
高品質な厚口165gの本文用紙を使用した、アーテックオリジナルのB4スケッチブックです。鉛筆や色鉛筆はもちろん、水彩など幅広い画材に対応し、思いのままに表現できます。本文は24枚。しっかりとした紙厚で、描き心地にこだわりました。裏表紙には厚みのあるチップボール紙を採用しており、下敷きなしでも安定して描けるので、机がない場所でも快適に使用できます。ダブルリング製本により、ページをしっかり固定。めくりやすさと耐久性を両立し、ストレスなく使えます。持ち運びしやすいB4サイズで、日常のスケッチからアイデアメモ、作品制作、プレゼンテーション用のラフ作成まで幅広く活躍します。丈夫な紙質とシンプルなデザインで、年齢や用途を問わず使いやすいスケッチブックです。

用途
小学校の図工・中学校の美術・工作・学校の教材に。
セット内容
本体のみ
材質
紙
サイズ
B4
用紙寸法(mm)
352×248
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする