曜日別特売

射的銃 吸盤付

射的銃 吸盤付 - オオイシ射的銃 吸盤付 - オオイシ射的銃 吸盤付 - オオイシ

狙って発射!安全に遊べる吸盤式の本格的ライフル!
縁日やお祭りの射的コーナーで活躍する吸盤式のライフル銃です。弾の先端が吸盤になっているため、安心して射的遊びを楽しむことができます。軽量で持ちやすく、的を狙って撃つ本格的なアクションが体験できるので、イベントやレクリエーション、パーティーの遊び道具としてもおすすめです。【対象年齢】6歳以上

用途
お祭り・縁日・イベント・レクリエーションに。
セット内容
射的銃×1、吸盤×10
材質
PS、PVC、鉄
寸法(mm)
ライフル:約485×80×25、吸盤:約Φ17×30
適合年齢(歳)
6歳
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611005822217
オープン
¥591
¥650(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする