きせかえ∞ステッカー ハロウィン
シールで着せかえ遊び!繰り返し楽しめるハロウィンステッカーをつくろう!
かわいい猫のキャラクターを、ハロウィンシールで自由に着せかえできる楽しい工作キットです。シールは洗って繰り返し使えるので、長く楽しめます。道具不要・短時間で完成するため、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分
- セット内容
- きせかえシール×1、∞ステッカー(ねこ)×1
- 材質
- TPE、透明PET#50(強粘着)
- 寸法(mm)
- きせかえシール:W148×H210、∞ステッカー:130×120
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110085 きせかえ∞ステッカー ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110085-260416-02.jpg)
![注文コード:76110085 きせかえ∞ステッカー ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110085-260416-04.jpg)
![注文コード:76110085 きせかえ∞ステッカー ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110085-260416-06.jpg)
![注文コード:76110085 きせかえ∞ステッカー ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110085-260416-08.jpg)
![注文コード:76110085 きせかえ∞ステッカー ハロウィン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110085-260416-10.jpg)


![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337870-260909-02.jpg)

![スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337669-260909-02.jpg)
![食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337748-260909-02.jpg)
![木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337529-260909-02.jpg)
![手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337608-260909-02.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)
![万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337687-260909-02.jpg)
![オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337836-260909-02.jpg)
![おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337337-260909-02.jpg)
![紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337459-260909-02.jpg)
![ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337626-260909-02.jpg)
![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337581-260909-02.jpg)
![コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337416-260909-02.jpg)
![オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337389-260909-02.jpg)
![しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337285-260909-02.jpg)
![手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337845-260909-02.jpg)