曜日別特売
58739 きせかえ∞ステッカー ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 76110085

58739 きせかえ∞ステッカー ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 76110085
58739 きせかえ∞ステッカー ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 76110085
58739 きせかえ∞ステッカー ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 76110085
58739 きせかえ∞ステッカー ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 76110085
58739 きせかえ∞ステッカー ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 76110085

きせかえ∞ステッカー ハロウィン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76110085
品番
58739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

シールで着せかえ遊び!繰り返し楽しめるハロウィンステッカーをつくろう!
かわいい猫のキャラクターを、ハロウィンシールで自由に着せかえできる楽しい工作キットです。シールは洗って繰り返し使えるので、長く楽しめます。道具不要・短時間で完成するため、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分

セット内容
きせかえシール×1、∞ステッカー(ねこ)×1
材質
TPE、透明PET#50(強粘着)
寸法(mm)
きせかえシール:W148×H210、∞ステッカー:130×120
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする