モール花束
ふわふわ質感がかわいい!モールだけでつくる、本格的な花束!
モールを曲げたりねじったりするだけで、華やかな花束が作れる工作キットです。ふわふわとしたモールの質感と鮮やかな色合いが魅力で、初めての方やお子様でも楽しく制作できます。生花とは異なり枯れることがないため、長く飾れる思い出のプレゼントとしてもおすすめです。母の日や誕生日など、大切な方への手作りギフトとしてもぴったりの花束キットです。
- セット内容
- ピンクモール×約90、グリーンモール×約30、フラワーテープ×1、ワイヤー×15、包装紙(3枚組)×1、リボン×1、着色パウダー×1
- 材質
- PE、鉄、紙
- 寸法(mm)
- モール:約300×6、フラワーテープ:幅12、ワイヤー:約Φ2×300、リボン:約870×26
- 寸法(cm)
- 完成サイズ:高さ約45、つぼみのサイズ:高さ約7
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110171 モール花束 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110171-260416-02.jpg)
![注文コード:76110171 モール花束 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110171-260416-04.jpg)
![注文コード:76110171 モール花束 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110171-260416-06.jpg)
![注文コード:76110171 モール花束 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110171-260416-08.jpg)
![注文コード:76110171 モール花束 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110171-260416-10.jpg)
![注文コード:76110171 モール花束 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110171-260416-12.jpg)
![注文コード:76110171 モール花束 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110171-260416-14.jpg)


![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337870-260909-02.jpg)

![スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337669-260909-02.jpg)
![食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337748-260909-02.jpg)
![木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337529-260909-02.jpg)
![手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337608-260909-02.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)
![万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337687-260909-02.jpg)
![オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337836-260909-02.jpg)
![おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337337-260909-02.jpg)
![紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337459-260909-02.jpg)
![ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337626-260909-02.jpg)
![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337581-260909-02.jpg)
![コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337416-260909-02.jpg)
![オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337389-260909-02.jpg)
![しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337285-260909-02.jpg)
![手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337845-260909-02.jpg)