曜日別特売
58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171

58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171
58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171
58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171
58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171
58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171
58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171
58809 モール花束 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110171

モール花束

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76110171
品番
58809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,200
販売価格(税別)
1,091

ふわふわ質感がかわいい!モールだけでつくる、本格的な花束!
モールを曲げたりねじったりするだけで、華やかな花束が作れる工作キットです。ふわふわとしたモールの質感と鮮やかな色合いが魅力で、初めての方やお子様でも楽しく制作できます。生花とは異なり枯れることがないため、長く飾れる思い出のプレゼントとしてもおすすめです。母の日や誕生日など、大切な方への手作りギフトとしてもぴったりの花束キットです。

セット内容
ピンクモール×約90、グリーンモール×約30、フラワーテープ×1、ワイヤー×15、包装紙(3枚組)×1、リボン×1、着色パウダー×1
材質
PE、鉄、紙
寸法(mm)
モール:約300×6、フラワーテープ:幅12、ワイヤー:約Φ2×300、リボン:約870×26
寸法(cm)
完成サイズ:高さ約45、つぼみのサイズ:高さ約7
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする