曜日別特売

DXはちまき

DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]DXはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]

子供から大人まで使える!端まで美しいカラーはちまき!
端まで袋縫いで丁寧に仕上げた、見た目もきれいで丈夫なカラーはちまきです。肌触りの良い綿混素材を使用しているため、快適に使用できます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。

用途
運動会・発表会・イベント・体育の授業に。
セット内容
本体のみ
材質
綿35%、ポリエステル65%
寸法(mm)
約40×1110
内容量
1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19264 761090967610909619264赤
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
19265 761091057610910519265青
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
19266 761091217610912119266黄
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
19267 761091307610913019267緑
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
19268 761091397610913919268桃
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
19269 761091487610914819269白
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
19270 761091577610915719270紫
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
19271 761091667610916619271オレンジ
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする